Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 16A (1-0-2, 1+2 állású) GT26182 - 440-4764-002

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 16A (1-0-2, 1+2 állású) GT26182

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fokozatkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP44

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060001

Sonepar cikkszám

GT26182

Gyártói cikkszám

440-4764-002

Gyártói típuskód

CSKK0-16-4619

Kivitel:

fokozatkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 16A (1-0-2, 1+2 állású)