GANZ - Kézi kapcsoló 16A ki-be kapcs.+2db 2p+f csapf.dug GT10612 - 440-4764-001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Védettség (IP), elülső oldali - IP44
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356060018
Sonepar cikkszám
GT10612
Gyártói cikkszám
440-4764-001
Gyártói típuskód
CSKK0-16-6688
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
16 A
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 16A ki-be kapcs.+2db 2p+f csapf.dug