GANZ - Kézi kapcsoló 16A vészleállító kapcsoló hátsó rögz G68500 - 1VC9022KL00M25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Működtető elem színe - piros
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 16 V
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68500
Gyártói cikkszám
1VC9022KL00M25
Gyártói típuskód
KKV0-20-9022 C
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
16 V
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
16 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 16A vészleállító kapcsoló hátsó rögz