Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 16A vészleállító kapcsoló mellső rögz GT47641 - 1VC9022EL00M25

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 16A vészleállító kapcsoló mellső rögz GT47641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - piros

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 16 V

  • Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47641

Gyártói cikkszám

1VC9022EL00M25

Gyártói típuskód

KKV0-20-9022

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

16 V

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

16 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 16A vészleállító kapcsoló mellső rögz