GANZ - Kézi kapcsoló 20A 1-2-3-as fokozatkapcs mellső rögz GT21628 - 2AC4486AA00M20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fokozatkapcsoló
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21628
Gyártói cikkszám
2AC4486AA00M20
Gyártói típuskód
KKE0-20-4486
Kivitel:
fokozatkapcsoló
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A 1-2-3-as fokozatkapcs mellső rögz