GANZ - Kézi kapcsoló 20A 3-as fokozatk tokozott 0 állás GT13281 - 3AC4484XB00S40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fokozatkapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Komplett készülék a házban - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356020128
Sonepar cikkszám
GT13281
Gyártói cikkszám
3AC4484XB00S40
Gyártói típuskód
KKM0-20-4484
Kivitel:
fokozatkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A 3-as fokozatk tokozott 0 állás