Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 20A átkapcs 1-0-2 mellső rögz kulcsos SN001006 - 1ZC6008FZ00M30

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A átkapcs 1-0-2 mellső rögz kulcsos SN001006

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356007112

Sonepar cikkszám

SN001006

Gyártói cikkszám

1ZC6008FZ00M30

Gyártói típuskód

KKZ0-20-6008

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

kulcs

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs 1-0-2 mellső rögz kulcsos