Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 20A átkapcs 2-1-0-A mellső rögz kulcsos SN015932 - 1ZC4408FZ00M20

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A átkapcs  2-1-0-A mellső rögz kulcsos SN015932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015932

Gyártói cikkszám

1ZC4408FZ00M20

Gyártói típuskód

KKZ0-20-4408

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

kulcs

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs 2-1-0-A mellső rögz kulcsos