Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 20A átkapcs mellső rögz 2P 001758 - 1AC6003AA00M20

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A átkapcs mellső rögz 2P 001758

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356001622

Sonepar cikkszám

001758

Gyártói cikkszám

1AC6003AA00M20

Gyártói típuskód

KK0-20-6003

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs mellső rögz 2P