GANZ - Kézi kapcsoló 20A átkapcs mellső rögz 3P 001759 - 1AC6004AA00M30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Nem
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356001653
Sonepar cikkszám
001759
Gyártói cikkszám
1AC6004AA00M30
Gyártói típuskód
KK0-20-6004
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs mellső rögz 3P