GANZ - Kézi kapcsoló 20A átkapcs mellső rögz G21014 - 1AC6417AA00M40

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A átkapcs mellső rögz G21014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - átkapcsoló

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Nulla állással - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5996356002322

Sonepar cikkszám

G21014

Gyártói cikkszám

1AC6417AA00M40

Gyártói típuskód

KK0-20-6417

Kapcsoló típusa:

átkapcsoló

Pólusszám:

4

Kapcsolóállások száma:

2

Nulla állással:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs mellső rögz