Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 20A BE/KI hátsó rögz 3p G67683 - 610-0202-105

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A BE/KI hátsó rögz 3p G67683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356025178

Sonepar cikkszám

G67683

Gyártói cikkszám

610-0202-105

Gyártói típuskód

GK 20A T303/57 VE

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Front szerelés:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A BE/KI hátsó rögz 3p