GANZ - Kézi kapcsoló 20A BE/KI hátsó rögz 4 pólus GT94579 - 1LC6044EL00H25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94579
Gyártói cikkszám
1LC6044EL00H25
Gyártói típuskód
KKL0-20-6044 H
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Front szerelés:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A BE/KI hátsó rögz 4 pólus