Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögz 8 pol SN082640 - 1AC6092AA00M40

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögz 8 pol SN082640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 8

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082640

Gyártói cikkszám

1AC6092AA00M40

Gyártói típuskód

KK0-20-6092 8 pólusú

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

8

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögz 8 pol