GANZ - Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögzítésű 001756 - 1AC6001AA00M10

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögzítésű 001756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356001493

Sonepar cikkszám

001756

Gyártói cikkszám

1AC6001AA00M10

Gyártói típuskód

KK0-20-6001

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögzítésű