Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 20A BE/KI tokozott IP 65 terhelésk G21016 - 610-0201-103

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A BE/KI tokozott IP 65 terhelésk G21016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Komplett készülék a házban - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356025024

Sonepar cikkszám

G21016

Gyártói cikkszám

610-0201-103

Gyártói típuskód

GK 20 T303 KL1

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A BE/KI tokozott IP 65 terhelésk