Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 20A speciális 5 pólusú GT40379 - 1AC6328AA00M50

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A speciális 5 pólusú GT40379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356002308

Sonepar cikkszám

GT40379

Gyártói cikkszám

1AC6328AA00M50

Gyártói típuskód

KK0-20-6328

Kivitel:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A speciális 5 pólusú