GANZ - Kézi kapcsoló 20A speciális mellső rögz G35966 - K1AC6074AA00M30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356002087
Sonepar cikkszám
G35966
Gyártói cikkszám
K1AC6074AA00M30
Gyártói típuskód
KK0-20-6074
Kivitel:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A speciális mellső rögz