GANZ - Kézi kapcsoló 20A speciális mellső rögz. GT69095 - 1AC6157AA00M20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69095
Gyártói cikkszám
1AC6157AA00M20
Gyártói típuskód
KK0-20-6157
Kivitel:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vill-Kész ; Kézi kapcsoló 20A speciális mellső rögz.