GANZ - Kézi kapcsoló 20A speciális mellső rögz PA00614 - 1AC9175AA00M50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356003169
Sonepar cikkszám
PA00614
Gyártói cikkszám
1AC9175AA00M50
Gyártói típuskód
KK0-20-9175
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A speciális mellső rögz