Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 20A speciális tokozott SN000769 - 3AC4544XB00S40

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A speciális tokozott SN000769

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Komplett készülék a házban - Igen

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356020821

Sonepar cikkszám

SN000769

Gyártói cikkszám

3AC4544XB00S40

Gyártói típuskód

KKM0-20-4544

Kivitel:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A speciális tokozott