Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 20A szakaszoló kapcsoló lakat nélkül GT69263 - 2SC9022EL00M25

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A szakaszoló kapcsoló lakat nélkül GT69263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69263

Gyártói cikkszám

2SC9022EL00M25

Gyártói típuskód

KKES0-20-9022

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A szakaszoló kapcsoló lakat nélkül