Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 20A terhelésk 2mod forgókaros G07896 - 610-0202-108

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A  terhelésk  2mod forgókaros G07896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356025185

Sonepar cikkszám

G07896

Gyártói cikkszám

610-0202-108

Gyártói típuskód

GK20 T303/58VE2

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A terhelésk 2mod forgókaros