Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 20A tokozott SN087706 - 3AC6046XB00S40

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A tokozott SN087706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087706

Gyártói cikkszám

3AC6046XB00S40

Gyártói típuskód

KKM0-20-6046

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; EC001105 ; Kézi kapcsoló 20A tokozott