GANZ - Kézi kapcsoló 20A választó tokozott lakatolható IP65 SN054442 - 3LC6426EL00S25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Komplett készülék a házban - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054442
Gyártói cikkszám
3LC6426EL00S25
Gyártói típuskód
KKML0-20-6426
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A választó tokozott lakatolható IP65