Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 20A visszaálló vezérlő mellső rögz G48438 - 1AC0700AA10M30

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A visszaálló vezérlő mellső rögz G48438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fokozatkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356000199

Sonepar cikkszám

G48438

Gyártói cikkszám

1AC0700AA10M30

Gyártói típuskód

KK0-20-0700 N

Kivitel:

fokozatkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A visszaálló vezérlő mellső rögz