GANZ - Kézi kapcsoló 20A visszaálló vezérlő mellső rögz GT24984 - 1AC0924AA10M20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fokozatkapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24984
Gyártói cikkszám
1AC0924AA10M20
Gyártói típuskód
KK0-20-0924 N
Kivitel:
fokozatkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A visszaálló vezérlő mellső rögz