GANZ - Kézi kapcsoló 20A visszaálló vezérlő mellső rögz P/S SN016381 - 1VC0493EL10M25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Működtető elem színe - piros
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 20 V
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016381
Gyártói cikkszám
1VC0493EL10M25
Gyártói típuskód
KKV0-20-0493 N
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
20 V
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
20 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A visszaálló vezérlő mellső rögz P/S