GANZ - Kézi kapcsoló 20A voltmérő átk mellső rögz 004604 - 1AC6034AA00M50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356001905
Sonepar cikkszám
004604
Gyártói cikkszám
1AC6034AA00M50
Gyártói típuskód
KK0-20-6034
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A voltmérő átk mellső rögz