Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 20A voltmérő átk mellső rögz H00714 - 1AC6033AA00M30

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A voltmérő átk mellső rögz H00714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356001899

Sonepar cikkszám

H00714

Gyártói cikkszám

1AC6033AA00M30

Gyártói típuskód

KK0-20-6033

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A voltmérő átk mellső rögz