Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 20A voltmérő átkapcsoló 004771 - 1AC4036AA00M40

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A voltmérő átkapcsoló 004771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356000632

Sonepar cikkszám

004771

Gyártói cikkszám

1AC4036AA00M40

Gyártói típuskód

KK0-20-4036

Kivitel:

átkapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A voltmérő átkapcsoló