GANZ - Kézi kapcsoló 20A voltmérő átkapcsoló G69427 - 1AC4032AA00M20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356000595
Sonepar cikkszám
G69427
Gyártói cikkszám
1AC4032AA00M20
Gyártói típuskód
KK0-20-4032
Kivitel:
átkapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A voltmérő átkapcsoló