GANZ - Kézi kapcsoló 20A Y-D tokozott G14160 - 3AC0493XB10S20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csillag-delta kapcsoló
Nulla állással - Nem
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356020043
Sonepar cikkszám
G14160
Gyártói cikkszám
3AC0493XB10S20
Gyártói típuskód
KKM0-20-0493 N
Kivitel:
csillag-delta kapcsoló
Nulla állással:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A Y-D tokozott