GANZ - Kézi kapcsoló 250 A BE/KI hátsó rögz vészl. kupl. G21526 - 651-2503-302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
815 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356028476
Sonepar cikkszám
G21526
Gyártói cikkszám
651-2503-302
Gyártói típuskód
GK 250 T203/65 VE
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Front szerelés:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 250 A BE/KI hátsó rögz vészl. kupl.