Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 250A be-ki mells rögz terh GT08564 - 651-2503-101

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 250A be-ki mells rögz terh GT08564

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

815 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356028506

Sonepar cikkszám

GT08564

Gyártói cikkszám

651-2503-101

Gyártói típuskód

GK250 T303 E

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 250A be-ki mells rögz terh