Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 315A átkapcs hátsó rögz+ajtókl IP44 GT10763 - 503-1006-506

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 315A átkapcs hátsó rögz+ajtókl IP44 GT10763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 315 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

815 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356019351

Sonepar cikkszám

GT10763

Gyártói cikkszám

503-1006-506

Gyártói típuskód

KK5-315-6006VE M280D/A2

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

315 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Front szerelés:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 315A átkapcs hátsó rögz+ajtókl IP44