GANZ - Kézi kapcsoló 315A átkapcs hátsó rögz ajtókl IP44 GT33344 - 503-1006-544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 315 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
815 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356019382
Sonepar cikkszám
GT33344
Gyártói cikkszám
503-1006-544
Gyártói típuskód
KK5-315-6044VE M280D/A2
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
315 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Front szerelés:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 315A átkapcs hátsó rögz ajtókl IP44