Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 315A BE/KI hátsó rögz G60203 - 503-0006-502

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 315A BE/KI hátsó rögz G60203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 315 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

815 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356019283

Sonepar cikkszám

G60203

Gyártói cikkszám

503-0006-502

Gyártói típuskód

KK5-316-6002 VE

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

315 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Front szerelés:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 315A BE/KI hátsó rögz