Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 315A be-ki mellső rögz vészleáll H00608 - 651-3153-301

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 315A be-ki mellső rögz  vészleáll H00608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 315 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

815 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356028858

Sonepar cikkszám

H00608

Gyártói cikkszám

651-3153-301

Gyártói típuskód

GK 315 T203/05E

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

315 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 315A be-ki mellső rögz vészleáll