GANZ - Kézi kapcsoló 315A BE/KI tokozott szakaszoló G45034 - 651-3153-203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 315 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Komplett készülék a házban - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
815 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356028810
Sonepar cikkszám
G45034
Gyártói cikkszám
651-3153-203
Gyártói típuskód
GK 315 T103/36ST
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
315 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
75 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 315A BE/KI tokozott szakaszoló