GANZ - Kézi kapcsoló 315A irányváltó mellső rögz SN015441 - 503-0006-008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - irányváltó kapcsoló
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 315 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
815 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356019047
Sonepar cikkszám
SN015441
Gyártói cikkszám
503-0006-008
Gyártói típuskód
KK5-315-6008
Kivitel:
irányváltó kapcsoló
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
315 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 315A irányváltó mellső rögz