GANZ - Kézi kapcsoló 315A Y-D mellső rögz SN023698 - 503-0006-009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csillag-delta kapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 315 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
815 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356019054
Sonepar cikkszám
SN023698
Gyártói cikkszám
503-0006-009
Gyártói típuskód
KK5-315-6009
Kivitel:
csillag-delta kapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
315 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 315A Y-D mellső rögz