GANZ - Kézi kapcsoló 32A 4-es fokozatk mellső rögz 2P 0 állás nélkl SN031239 - 1AF4182BB00M40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fokozatkapcsoló
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031239
Gyártói cikkszám
1AF4182BB00M40
Gyártói típuskód
KK1-32-4182
Kivitel:
fokozatkapcsoló
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A 4-es fokozatk mellső rögz 2P 0 állás nélkl