Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 32A 4-es fokozatk mellső rögz GT57446 - 1AF4359BB00M60

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A 4-es fokozatk mellső rögz GT57446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fokozatkapcsoló

  • Nulla állással - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57446

Gyártói cikkszám

1AF4359BB00M60

Gyártói típuskód

KK1-32-4359

Kivitel:

fokozatkapcsoló

Nulla állással:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A 4-es fokozatk mellső rögz