GANZ - Kézi kapcsoló 32A 8-os fokozatk mellső rögz SN019786 - 1AF3900BB00M60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fokozatkapcsoló
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356008201
Sonepar cikkszám
SN019786
Gyártói cikkszám
1AF3900BB00M60
Gyártói típuskód
KK1-32-3900
Kivitel:
fokozatkapcsoló
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A 8-os fokozatk mellső rögz