Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 32A átkapcs mellső rögz H03321 - K1ZF6006FZ00M30

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A átkapcs mellső rögz H03321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356011010

Sonepar cikkszám

H03321

Gyártói cikkszám

K1ZF6006FZ00M30

Gyártói típuskód

KKZ1-32-6006

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

kulcs

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A átkapcs mellső rögz