GANZ - Kézi kapcsoló 32A átkapcs tokozott G40276 - 4AF6129XB00S40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Komplett készülék a házban - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356021699
Sonepar cikkszám
G40276
Gyártói cikkszám
4AF6129XB00S40
Gyártói típuskód
KKM1-32-6129
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A átkapcs tokozott