GANZ - Kézi kapcsoló 32A átkapcs tokozott GT57665 - 4AF4324XB00S40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Komplett készülék a házban - Igen
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57665
Gyártói cikkszám
4AF4324XB00S40
Gyártói típuskód
KKM1-32-4324
Kivitel:
átkapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A átkapcs tokozott