Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 32A átkapcs tokozott SN023707 - 4AF6004XB00S40

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A átkapcs tokozott SN023707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Komplett készülék a házban - Igen

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356021583

Sonepar cikkszám

SN023707

Gyártói cikkszám

4AF6004XB00S40

Gyártói típuskód

KKM1-32-6004

Kivitel:

átkapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A átkapcs tokozott