Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 32A BE/KI hátsó rögz GT41414 - 1SF9021EL00H25

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A BE/KI hátsó rögz GT41414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 32 V

  • Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre - Nem

  • Kapcsolók száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41414

Gyártói cikkszám

1SF9021EL00H25

Gyártói típuskód

KKS1-32-9021 H

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

32 V

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

32 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A BE/KI hátsó rögz